Motion
1133
Pistolet à graisse pour pistolet - capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 18 po
N° D’ARTICLE MI00279897
N° MFR1133
Prix80.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse pour pistolet - capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 18 po
N° D’ARTICLE MI00279897
N° MFR1133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 1133 , PISTOL DE GRAISSE
  • Fonctionnement rapide d’une seule main avec des caractéristiques et avantages similaires aux pistolets à graisse de type levier Lincoln
  • Le modèle no 1132 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur
  • Le modèle n° 1133 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur et un flexible souple de 18 po et un coupleur

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    La capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 16 oz
  • Capacité
    14-1/2 oz
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Longueur du tuyau
    18 po
  • Débit
    33 oz/course
  • Type de remplissage
    Cartouche
  • Comprend
    Coupleur de graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    095992011332
  • CUP_NON
    095992011332
  • Caractéristiques et avantages
    • Fonctionnement rapide d’une seule main avec les mêmes caractéristiques et avantages que les pistolets à graisse de type levier Lincoln • Le modèle n° 1132 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur • Le modèle n° 1133 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur et un tuyau souple de 18 po et un coupleur
  • Poids
    3.60 lb
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif