Motion
1142
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 6000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279898
N° MFR1142
Prix63.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 6000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279898
N° MFR1142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 1142 , LEVIER
  • Tête de pompe moulée robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • Le mécanisme à bascule anti-blocage empêche le grippage ou le pliage accidentel du piston
  • Le suiveur « rabattable » exclusif permet une étanchéité supérieure pour les applications de chargement en cartouche ou en vrac
  • Robuste, résilient et imperméable au lubrifiant
  • Le ressort suiveur très lourd assure un amorçage positif et une action de pompage ininterrompue
  • Le clapet antiretour accessible permet un nettoyage facile sans démontage du pistolet
  • L’ajustement de précision et le piston durci empêchent le contournement du lubrifiant, résistent aux rayures pour une durée de vie plus longue
  • La tige du suiveur se verrouille dans le suiveur pour forcer l’amorçage
  • Le modèle no 1142 est le modèle de base
  • Le modèle n° 1147 contient un flexible souple de 18" et un coupleur ; ensemble suiveur à rabat pour utilisation avec cartouche
  • Le modèle n° 1148 comprend une poignée et une vanne d'évacuation pour purger l'air du pistolet

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Détails supplémentaires
    La capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 16 oz
  • Capacité
    14-1/2 oz
  • Type de tuyau
    Rigide
  • Longueur du tuyau
    6 po
  • Débit
    33 oz/course
  • Taille du filetage de sortie
    1/8 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Type de remplissage
    En vrac
  • Comprend
    Coupleur de graisse
  • CUP_NON
    095992011424
  • Caractéristiques et avantages
    • Tête de pompe moulée robuste pour plus de résistance et de durabilité • Mécanisme à bascule anti-blocage empêchant le grippage ou le pliage accidentel du piston • Le suiveur exclusif à « rabat » permet une étanchéité supérieure pour les applications de chargement en cartouche ou en vrac • Robuste, résilient et imperméable au lubrifiant • Le ressort suiveur très lourd assure un amorçage positif et une action de pompage ininterrompue • Le clapet antiretour accessible permet un nettoyage facile sans démontage du pistolet • L’ajustement de précision et le piston durci empêchent le contournement du lubrifiant, résiste aux rayures pour une durée de vie plus longue • La tige du suiveur se verrouille dans le suiveur pour forcer l'amorçage • Le modèle no 1142 est le modèle de base • Le modèle no 1147 contient un flexible souple de 18" et un coupleur ; ensemble suiveur à rabat pour utilisation avec cartouche • Le modèle n° 1148 contient une poignée et une vanne de ventilation pour purger l'air du pistolet
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif