Motion
1145
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 7000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279900
N° MFR1145
Price$108.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 7000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279900
N° MFR1145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 1145 , LEVIER DE LUXE
  • Pression élevée ou basse pour une action de graissage légère ou intensive
  • Pleine pression sur les coups courts pour un graissage intensif dans les endroits restreints; développe une pression maximale avec un trait de seulement 1/4 po
  • La rallonge pivote 360° pour les raccords difficiles à atteindre.
  • Baril, tête et poignée plaqués
  • Chargement pratique à trois voies : cartouche, pompe de remplissage ou vrac
  • Poignée en caoutchouc résistant à la graisse pour une action de pompage positive

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    7000 psi
  • Détails supplémentaires
    La capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 21 oz
  • Capacité
    14-1/2 oz
  • Type de tuyau
    Rigide
  • Longueur du tuyau
    6 po
  • Débit
    18 lb/min
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de remplissage
    3-Way
  • Comprend
    Coupleur de graisse hydraulique
  • CUP_NON
    095992011455
  • Caractéristiques et avantages
    • Pression élevée ou basse pour une action de graissage légère ou intensive • Pression maximale sur les passages courts pour le graissage intensif dans les endroits restreints; développe une pression maximale avec seulement 1/4 po de course • Rallonge pivotante 360° pour les raccords difficiles à atteindre. • Baril, tête et poignée plaqués • Chargement pratique à trois voies : cartouche, pompe de remplissage ou vrac • Poignée en caoutchouc résistante à la graisse pour une action de pompage positive
  • Poids
    4.60 lb
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif