1151
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 6000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279902
N° MFR1151
Prix72.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 6000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279902
N° MFR1151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 1151 , LEVIER

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Détails supplémentaires
    La capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 21 oz
  • Capacité
    14-1/2 oz
  • Type de tuyau
    Rigide
  • Longueur du tuyau
    6 po
  • Débit
    33 oz/course
  • Taille du filetage de sortie
    1/8 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Type de remplissage
    En vrac
  • Comprend
    Coupleur de graisse
  • CUP_NON
    095992011516
  • Poids
    5.00 lb
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif