Aperçu
Spécifications
- Type de jaugePneumatique
- Plage de pression de la jauge4000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierLaiton, acier
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Profondeur globale31 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)