Motion
1901
Pompe à huile - Pompe pneumatique, débit de 9 po3/cycle, rapport de 12:1 pompe, taille de conteneur compatible 55 gal
N° D’ARTICLE MI00280013
N° MFR1901
Prix9,218.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe pneumatique, débit de 9 po3/cycle, rapport de 12:1 pompe, taille de conteneur compatible 55 gal
N° D’ARTICLE MI00280013
N° MFR1901
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
Prix9,218.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 12:1 RATIO 1901
  • Donne des années de fonctionnement fiable et sans problème
  • Coûts d’exploitation beaucoup moins élevés – coûts d’entretien beaucoup moins élevés
  • Sortie à volume élevé : le moteur pneumatique a une course extra longue pour une distribution puissante et uniforme à la fois sur les courses ascendantes et descendantes
  • Tube de pompe de type pelle utilisé pour ajouter un amorçage mécanique à l’aspiration normale au besoin
  • Construction robuste : piston et bague en acier durci pour une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure
  • Corps de sortie de pompe en acier conçu pour résister aux pulsations et aux pressions extrêmes
  • Toutes les pièces d’usure sont en acier robuste traité thermiquement
  • Les pièces d’accouplement du piston, de la bague et de la vanne d’air sont micro-chevauchées pour fermer les tolérances
  • Empêche le contournement du lubrifiant et le saignement de l’air
  • Élimine le besoin de remplacer les rondelles et les joints
  • Performance positive et sans problème
  • Le fonctionnement du moteur pneumatique ne comporte pas de ressorts pour s'user, rouiller ou perdre de la tension
  • La vanne d'air est résistante au calage, aux fuites et prélubrifiée
  • Les mécanismes à double action assurent un fonctionnement fiable à faible surpression avec une consommation d’air minimale
  • Les grands passages d’air permettent une ventilation sans restriction
  • Entretien simplifié
  • La conception modulaire du tube de la pompe permet un démontage facile
  • Le modèle n° 1901 est une pompe à pression moyenne de type à bille
  • Le modèle n° 1904 est une pompe à piston et à douille pour pelle

Spécifications

  • Type de lubrification
    Huile
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau de la pompe
    Acier
  • Débit
    9 po3/cycle
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/4 NPTF po
  • Diamètre du tuyau
    1/2 (ID) dans
  • Rapport de pompe
    12:1
  • Comprend
    84335 Tube de pompe
  • Caractéristiques et avantages
    • Donne des années de fonctionnement fiable sans problème • Coûte beaucoup moins cher à utiliser – coûte beaucoup moins cher à entretenir • Débit à volume élevé – le moteur pneumatique a une course extra longue pour une puissance une distribution uniforme sur les courses ascendantes et descendantes • Tube de pompe de type pelle utilisé pour ajouter un amorçage mécanique à l’aspiration normale au besoin • Construction robuste : piston et bague en acier durci pour une durée de vie plus longue, une meilleure résistance à l’usure • Corps de sortie de pompe en acier conçu pour résister aux pulsations et aux pressions extrêmes • Toutes les pièces d’usure sont robustes, acier traité thermiquement • Piston, les pièces d'accouplement de la bague et de la vanne d'air sont micro-chevauchées pour fermer les tolérances • Empêche le contournement du lubrifiant et l'écoulement d'air • Élimine la nécessité de remplacer les rondelles et les joints • Sans problème, performance positive • Le fonctionnement du moteur pneumatique n'a pas de ressorts à user, la rouille ou la perte de tension • La vanne d'air est à l'épreuve du calage, antifuite et prélubrifié • Les mécanismes à double action assurent un fonctionnement fiable à faible surpression avec une consommation d’air minimale • Les grands passages d’air permettent une ventilation sans restriction • Entretien simplifié • La conception modulaire du tube de pompe permet un démontage facile • Le modèle no 1901 est une pompe à pression moyenne de type à bille • Le modèle no 1904 est une pompe à piston et à douille à pied pelle
  • Poids
    38.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif