8611106

WIKA
8611106

Manomètre commercial - Série 111.11 , 2000 psi, 2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00280040
N° MFR8611106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
8611106

Manomètre commercial - Série 111.11 , 2000 psi, 2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00280040
N° MFR8611106
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
111.11 2 2000PSI 1/4 L
  • Couramment utilisé avec les régulateurs de gaz comprimé et les distributeurs de boissons.
  • Convient à tous les milieux qui n’obstruent pas le système de pression ou n’attaquent pas les pièces en alliage de cuivre.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    2000 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate transparent
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Laiton poli ou acier peint or
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Non réglable
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Jauges de gaz comprimé
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    111.11
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif