Aperçu
Spécifications
- Type de jaugePneumatique
- Plage de pression de la jauge3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierLaiton, acier
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale29 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)