Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeTube de Bourdon
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/8 NPT
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale50.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)