9118098

WIKA
9118098

Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00280112
N° MFR9118098
Prix179.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9118098

Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00280112
N° MFR9118098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
131.11 1.5 100PSI 1/8 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Tube de Bourdon
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/8 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    50.5 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif