Aperçu
Description du fabricant
212.34 4.5 60PSI 1/2 L
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
- Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Plage de température ambiante-40°F à +150 °F
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique transparent avec joint en Buna-N
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
- Raccord fileté1/2 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir / Réglable
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Série212.34
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité