Motion
9834354-0005

WIKA
9834354-0005

Manomètre de procédé - Série 212.34 , 60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00280316
N° MFR9834354-0005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9834354-0005

Manomètre de procédé - Série 212.34 , 60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00280316
N° MFR9834354-0005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
213.34 4.5 60PSI 1/2 L
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +150 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique transparent avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    212.34
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif