9744827

WIKA
9744827

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), aucun - Chargée par caisse sèche
N° D’ARTICLE MI00280334
N° MFR9744827
Prix107.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9744827

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), aucun - Chargée par caisse sèche
N° D’ARTICLE MI00280334
N° MFR9744827
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
Votre prix107.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232.54 2.5 30INHG V c.a. 1/4 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    55.5 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif