Aperçu
Description du fabricant
5000 RACCORD
- Raccords filetés de tuyau de 1/8 po construits pour une résistance supplémentaire
- Populaire dans l’industrie de la construction et de l’agriculture et dans les grandes machines industrielles
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage du raccord0.1250 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille hexagonale7/16 po
- Hauteur totale21/32 po
- Longueur de la tige19/64 po
- Longueur totale21/32 po
- Type de filNPT
- Poids0.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité