Aperçu
- Raccords filetés de tuyau de 1/8 po construits pour une résistance supplémentaire
- Populaire dans l’industrie de la construction et de l’agriculture et dans les grandes machines industrielles
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage du raccord0.1250 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille hexagonale7/16 po
- Hauteur totale1-1/4 po
- Longueur de la tige25/32 po
- Longueur totale1-1/4 po
- Type de filNPT
- Poids0.10 lb