5031
N° D’ARTICLE MI00280410
N° MFR5031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280410
N° MFR5031

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5031 RACCORD
  • Conçu pour une installation rapide de la chaîne de production dans des trous non taraudés afin d'économiser les coûts de taraudage
  • Les dentelages circulaires sur la tige fournissent un joint hydraulique étanche lorsque le raccord est installé correctement
  • Ne peut pas être utilisé lorsque des contre-pressions de lubrifiant élevées peuvent être développées
  • Les dimensions des trous et de la tige sont à titre de référence seulement
  • Pour déterminer la taille optimale du trou, des essais doivent être effectués en utilisant le type de matériau dans lequel le raccord doit être installé : acier, fonte, laiton, aluminium, etc.
  • Les tolérances de production de la taille du trou doivent être prises en compte lors de l’essai

Spécifications

  • Angle de tête
    Droit
  • Hauteur totale
    37/64 po
  • Longueur de la tige
    1/4 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif