Aperçu
Description du fabricant
5033 RACCORD
- Conçu pour une installation rapide de la chaîne de production dans des trous non taraudés afin d'économiser les coûts de taraudage
- Les dentelages circulaires sur la tige fournissent un joint hydraulique étanche lorsque le raccord est installé correctement
- Ne peut pas être utilisé lorsque des contre-pressions de lubrifiant élevées peuvent être développées
- Les dimensions des trous et de la tige sont à titre de référence seulement
- Pour déterminer la taille optimale du trou, des essais doivent être effectués en utilisant le type de matériau dans lequel le raccord doit être installé : acier, fonte, laiton, aluminium, etc.
- Les tolérances de production de la taille du trou doivent être prises en compte lors de l’essai
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Type de filetage de raccordEntraînement
- Hauteur totale9/16 po
- Longueur de la tige15/64 po
- Longueur totale9/16 po
- Type de filEntraînement
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité