Aperçu
- Raccords filetés de tuyau de 1/8 po construits pour une résistance supplémentaire
- Populaire dans l’industrie de la construction et de l’agriculture et dans les grandes machines industrielles
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage du raccord0.2500 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille hexagonale9/16 po
- Hauteur totale15/16 po
- Longueur de la tige9/16 po
- Longueur totale1-5/32 po
- Type de filNPT
- Poids0.10 lb