Motion
5099
N° D’ARTICLE MI00280451
N° MFR5099
Prix3.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280451
N° MFR5099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5099 RACCORD
  • Requis pour une utilisation dans les applications où une accumulation de pression dans le roulement est indésirable ou dommageable
  • Une fente d’aération coupée verticalement sur les filets fournit une fuite d’air pendant le remplissage des roulements et lorsque de la graisse apparaît sert d’indicateur de remplissage des roulements
  • La restriction de la fente de ventilation permet le remplissage des roulements sans accumulation de pression excessive

Spécifications

  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Hauteur totale
    41/64 po
  • Longueur de la tige
    9/32 po
  • Caractéristiques et avantages
    • Requis pour une utilisation dans les applications où une accumulation de pression dans le roulement est indésirable ou dommageable • Une fente de ventilation coupée verticalement sur les filets fournit une fuite d’air pendant le remplissage du roulement et lorsque la graisse apparaît sert d’indicateur de remplissage du roulement • La restriction de la fente de ventilation permet le remplissage du roulement sans accumulation de pression excessive
  • Longueur totale
    9/32 po
  • Largeur totale
    10.20 mm
  • Type de fil
    PTF
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif