Aperçu
- Raccords de type entraînement conçus pour une installation rapide de la chaîne de production dans des trous non taraudés pour réduire les coûts de taraudage
- Les dentelages circulaires sur la tige fournissent un joint hydraulique étanche lorsque le raccord est installé correctement
- Ne peut pas être utilisé lorsque des contre-pressions de lubrifiant élevées peuvent être développées
- Les dimensions des trous et de la tige sont à titre de référence seulement
- Pour déterminer la taille optimale du trou, des essais doivent être effectués en utilisant le type de matériau dans lequel le raccord doit être installé : acier, fonte, laiton, aluminium, etc.
- Les tolérances de production de la taille du trou doivent être prises en compte lors de l’essai
Spécifications
- Angle de tête65 °
- Diamètre du trou1/4 po
- Taille hexagonale3/8 po
- Hauteur totale49/64 po
- Longueur de la tige9/32 po