5400
N° D’ARTICLE MI00280520
N° MFR5400
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280520
N° MFR5400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5400 RACCORD
  • Raccords filetés de tuyau de 1/8 po construits pour une résistance supplémentaire
  • Populaire dans l’industrie de la construction et de l’agriculture et dans les grandes machines industrielles

Spécifications

  • Angle de tête
    90 °
  • Taille du filetage du raccord
    0.1250 po
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Hauteur totale
    27/32 po
  • Longueur de la tige
    9/32 po
  • Longueur totale
    27/32 po
  • Type de fil
    NPT
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif