Aperçu
- Raccords filetés de tuyau de 1/8 po construits pour une résistance supplémentaire
- Populaire dans l’industrie de la construction et de l’agriculture et dans les grandes machines industrielles
Spécifications
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPTF
- Taille hexagonale1/2 po
- Hauteur totale1 po
- Longueur de la tige5/16 po
- Longueur totale5/16 po
- Largeur totale1/2 po
- Type de filNPTF