Aperçu
- Utilisé principalement sur les voitures et les camions légers
- Le SAE-LT est un filetage conforme aux spécifications de filetage des raccords de lubrification de la Society of Automotive Engineers
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage du raccord1/4-28 po
- Type de filetage de raccordEIG
- Taille hexagonale9/32 po
- Hauteur totale31/64 po
- Longueur de la tige11/64 po
- Numéro CUP du fabricant095992055275
- CUP_NON095992055275
- Longueur totale31/64 po
- Type de filEIG