5677
N° D’ARTICLE MI00280551
N° MFR5677
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280551
N° MFR5677

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5677 RACCORD DE SOULAGEMENT
  • Utiliser partout où le contrôle de la pression d’huile ou de graisse est nécessaire
  • Libère l'accumulation de pression pendant le fonctionnement de l'équipement ou lors du remplissage des carters d'engrenage ou des carters de roulement avec des pistolets à pression
  • Les orifices de ventilation doubles fournissent une indication visuelle de la décompression
  • Sélectionner la vanne avec la plage de pression la mieux adaptée à l’application de conception
  • Les pièces de fonctionnement sont positionnées à l’intérieur pour une protection maximale contre l’entrée de saleté ou les dommages à la vanne
  • Le clapet à bille est situé à la base du corps de vanne aussi près que possible du matériau protégé
  • Utilisation non recommandée sous le niveau de liquide

Spécifications

  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    9/32 po
  • Pression d'arrêt
    1 à 5 psi
  • Caractéristiques et avantages
    • Utiliser là où le contrôle de la pression d'huile ou de graisse est nécessaire • Libère l'accumulation de pression pendant le fonctionnement de l'équipement ou lors du remplissage des carters d'engrenages ou des logements de roulement avec des pistolets à pression • Deux orifices d'évent fournissent une indication visuelle de la décharge de pression • Sélectionner la vanne avec la plage de pression la mieux adaptée à l'application de conception • Les pièces de fonctionnement sont positionnées à l'intérieur pour une protection maximale contre l'entrée de saleté ou les dommages à la vanne • Le clapet à bille est situé à la base du corps de vanne aussi près que possible du matériau protégé • Non recommandé pour une utilisation sous le niveau de liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    095992099859
  • Longueur totale
    9/32 po
  • Type de fil
    PTF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif