5698
N° D’ARTICLE MI00280571
N° MFR5698
Prix2.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280571
N° MFR5698

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5698 RACCORD DE SOULAGEMENT
  • À utiliser sur les différentiels, les boîtes de vitesses et les boîtes de vitesses
  • Permet à l’air de s’échapper et d’entrer lorsque la pression interne augmente ou diminue
  • Le capuchon empêche la saleté de pénétrer
  • Doit être installé au-dessus du niveau normal de liquide

Spécifications

  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Hauteur totale
    25/32 po
  • Longueur de la tige
    9/32 po
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour une utilisation sur les différentiels, les boîtes de vitesses et les boîtes de vitesses • Permet à l'air de s'échapper et d'entrer lorsque la pression interne augmente ou diminue • Le bouchon empêche la saleté d'entrer • Doit être installé au-dessus du niveau normal de liquide
  • Longueur totale
    9/32 po
  • Largeur totale
    10.20 mm
  • Type de fil
    PTF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif