5845
N° D’ARTICLE MI00280597
N° MFR5845
Prix24.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280597
N° MFR5845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 5845 , HYD 245976

Spécifications

  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement
    7500 psi
  • Pression maximale
    7500 psi
  • Poids
    1.80 lb
  • Taille du filetage du raccord
    1/4 po
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Taille du filetage mâle
    1/8 po
  • Type de filetage mâle
    NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    095992058450

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif