Aperçu
Spécifications
- Angle de tête90 °
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/8 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- Vérification de la billeAvec clapet à bille
- Pression de fonctionnement7000 psi
- Poids2.10 lb
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Type de filNPT