Aperçu
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur7/16-27 po
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/8 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- Pression de fonctionnement5000 psi
- Poids3.90 lb
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPT
- Taille du filetage mâle7/16-27 po
- Type de filNPT