Aperçu
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur7/16-27 po
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur3/8 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- Vérification de la billeAvec clapet à bille
- Pression de fonctionnement4500 psi
- Poids0.10 lb
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Type de filNPT