Aperçu
Description du fabricant
COUDE 20012
Spécifications
- Angle de tête90 °
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur1/4 po
- Type de filetage mâle de l’adaptateurPTF
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/4 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- MatérielAcier
- Hauteur totale1-5/16 po
- Longueur de la tige1/4 po
- Type de filetage de raccordNPTF
- Longueur totale1/4 po
- Largeur totale11/16 po
- Type de filNPTF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité