Aperçu
- À utiliser pour adapter un raccord fileté à un filetage d’ouverture de taille différente
Spécifications
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur1/4-28 po
- Type de filetage mâle de l’adaptateurCône
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/8 po
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- MatérielAcier au carbone
- Taille hexagonale1/2 po
- Hauteur totale7/8 po
- Longueur de la tige5/16 po
- Caractéristiques et avantages• Permet d’adapter un raccord fileté à un filetage d’ouverture de taille différente
- Poids0.10 lb
- Type de filetage de raccordNPTF
- Numéro CUP du fabricant095992099613
- Longueur totale5/16 po
- Largeur totale1/4 po
- Type de filNPTF