Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR 20026
- Joint un morceau de tuyau et un autre raccord en angle
Spécifications
- Angle de tête90 °
- Taille du filetage mâle1/4-28 po
- Type de filetage mâleNPT
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPT
- Longueur de la tige5/16 po
- Taille du filetage du raccord1/4-28 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Type de filNPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité