Motion
20028
N° D’ARTICLE MI00280897
N° MFR20028
Prix6.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00280897
N° MFR20028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20028 CORPS D'ANGLE D'AJUSTEMENT
  • Joint un morceau de tuyau et un autre raccord en angle

Spécifications

  • Angle de tête
    45 °
  • Taille du filetage mâle
    1/8 po
  • Type de filetage mâle
    NPT
  • Taille du filetage femelle
    1/8 po
  • Type de filetage femelle
    NPT
  • Longueur de la tige
    15/32 po
  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif