Aperçu
- Joint un morceau de tuyau et un autre raccord en angle
Spécifications
- Angle de tête90 °
- Taille du filetage mâle1/8 po
- Type de filetage mâleNPT
- Taille du filetage femelle1/8 po
- Type de filetage femelleNPT
- Longueur de la tige15/32 po
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Type de filNPT
- Poids0.10 lb