9747227

WIKA
9747227

Jauge hydraulique - 200 psi, diamètre du cadran : 6 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00281065
N° MFR9747227
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9747227

Jauge hydraulique - 200 psi, diamètre du cadran : 6 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00281065
N° MFR9747227
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
312.20 6 200PSI 1/2 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Étalonnage
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    6 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    49.5 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif