9747286

WIKA
9747286

Jauge d’essai de haute précision - Série 312.2 , 1500 psi, 6 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00281083
N° MFR9747286
Prix1,013.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9747286

Jauge d’essai de haute précision - Série 312.2 , 1500 psi, 6 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00281083
N° MFR9747286
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
Prix1,013.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
312.20 6 1500PSI 1/2 L
  • Utilisé dans les laboratoires d’étalonnage et d’essai.
  • Cette jauge convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression ou ne corrodent pas les pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    1500 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Diamètre de la face
    6 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir avec bord de couteau
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre avec pièces portables en alliage de nickel
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier robuste avec protection accrue contre la poussière et l’eau pulvérisée.
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    312.2
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif