Aperçu
Description du fabricant
312.20 6 3000PSI 1/2 L
- Utilisé dans les laboratoires d’étalonnage et d’essai.
- Cette jauge convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression ou ne corrodent pas les pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge3000 psi
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Diamètre de la face6 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Raccord fileté1/2 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir avec bord de couteau
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre avec pièces portables en alliage de nickel
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
- Caractéristiques de conceptionBoîtier robuste avec protection accrue contre la poussière et l’eau pulvérisée.
- Page de produit du fabricant
- Série312.2
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité