Aperçu
- Fluide moyen, gazeux ou sec, qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.
- Un exemple d’application serait les systèmes pneumatiques à basse pression.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge0-35 OZ. Par carré po / 0-1540 mm po H2O
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier peint en noir
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre, engrenage et arbre à pignon nickel-argent
- Tube de BourdonS.O.
- Caractéristiques de conceptionConception standard
- Page de produit du fabricant
- Série611.1
- Type de montageMontage central arrière (CBM)