62175
N° D’ARTICLE MI00281179
N° MFR62175
Prix56.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00281179
N° MFR62175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62175S TUYAU DE 1/8 PO DE 25 PI

Spécifications

  • Type de fil
    NPT
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur totale
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    4400 psi
  • Taille du filetage du raccord
    1/8 po
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif