Aperçu
Description du fabricant
612.20 4 3PSI 1/4 L
- Fluide moyen, gazeux ou sec, qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.
- Un exemple d’application serait les systèmes pneumatiques à basse pression.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge3 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVitre plate
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre, engrenage et arbre à pignon nickel-argent
- Tube de BourdonS.O.
- Caractéristiques de conceptionBoîtier robuste avec protection accrue contre la poussière et l’eau pulvérisée.
- Page de produit du fabricant
- Série612.2
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité