66200
N° D’ARTICLE MI00281261
N° MFR66200
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00281261
N° MFR66200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 66200

Spécifications

  • Style de connexion
    Manchon et écrou
  • Angle de tête
    Droit
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Type de fil
    NPT
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/4 po
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur totale
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Pression de fonctionnement
    2000 psi
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Largeur totale
    1-1/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif