Aperçu
Description du fabricant
66201 COUDE HOMME (EMBALLÉ)
Spécifications
- Style de connexionManchon et écrou
- Angle de tête90 °
- Taille du filetage1/8 po
- Type de filNPT
- Taille du raccord de la tubulure1/4 po
- MatérielLaiton
- Hauteur totale3/4 po
- Longueur de la tige19/34 po
- Pression de fonctionnement2000 psi
- Type de filetage de raccordNPT
- Diamètre du trou1/4 po
- Longueur totale19/34 po
- Largeur totale7/16 po
- Poids0.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité