Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage1/4 po
- Type de filNPT
- Taille du raccord de la tubulure1/4 po
- MatérielLaiton
- Hauteur totale1/4 po
- Longueur de la tige3/4 po
- Pression de fonctionnement2000 psi
- Type de filetage de raccordNPT
- Diamètre du trou1/4 po
- Longueur totale3/4 po
- Largeur totale1-1/16 po