Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage1/4 po
- Type de filNPT
- Taille du raccord de la tubulure3/8 po
- MatérielLaiton
- Hauteur totale3/8 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Pression de fonctionnement2000 psi
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille hexagonale11/16 po
- Diamètre du trou3/8 po
- Longueur totale7/8 po
- Largeur totale11/16 po