Aperçu
Spécifications
- Style de connexionManchon et écrou
- Angle de têteDroit
- Taille du filetage#10-32
- Type de filNPT
- Taille du raccord de la tubulure1/8 po
- MatérielLaiton, acier
- Hauteur totale1/8 po
- Longueur de la tige1/2 po
- Pression de fonctionnement500 psi
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille hexagonale3/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du trou1/8 po
- Longueur totale1/2 po
- Largeur totale11/16 po