Aperçu
Spécifications
- Type de jaugePneumatique
- Plage de pression de la jauge30 poH2O
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Profondeur globale55.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)