Aperçu
Spécifications
- Type de jaugePneumatique
- Plage de pression de la jauge30 poH2O
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVerre
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Profondeur globale49.3 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)