Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeÉtalonnage
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face6 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Profondeur globale49.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)