Motion
9855793

WIKA
9855793

Jauge hydraulique - 32 oz/po2, 2-1/2 po de diamètre de face, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00281426
N° MFR9855793
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9855793

Jauge hydraulique - 32 oz/po2, 2-1/2 po de diamètre de face, montage central arrière (CBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00281426
N° MFR9855793
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
611.10 2.5 32OZIN2/INH20 1/4 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    32 oz/po2
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    55.5 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif