Motion
83724-3
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI00281461
N° MFR83724-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI00281461
N° MFR83724-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
83724-3 SL32 SS INJECT

Spécifications

  • Nombre de prises
    3
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    1/4 po
  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF (femme)
  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Sortie minimale
    0.001 po3
  • Sortie maximale
    0.008 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    1200 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Hauteur totale
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    3-1/4 po
  • Profondeur globale
    2-1/16 po
  • Série
    SL-32
  • Poids
    1.10 lb
  • À utiliser avec
    Systèmes de lubrification monolignes
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif